{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nr katalogowy:
| Rodzaj produktu | Skrzynka | |
| Szerokość zewnętrzna | 294 mm | |
| Wysokość zewnętrzna | 61 mm | |
| Głębokość zewnętrzna | 510 mm | |
| Szerokość wewnętrzna | 200 mm | |
| Wysokość wewnętrzna | 51 mm | |
| Głębokość wewnętrzna | 500 mm | |
| Właściwości | Do układania w stosy | |
| Liczba zamknięć | 2 | |
| Odcień, Niebieskie | Niebieski nocny | |
| Kolor | Niebieskie | |
| Materiał | z tworzywa sztucznego | |
| Wyposażenie | Półki; Uchwyt do przenoszenia | |
| Zapięcie | Zacisk | |
| Na rolkach | nie |
| Numer artykułu | 630305 4 | |
| EAN / GTIN | 4062406166274 | |
| Numer producenta | 630305 4 | |
| Producent/osoba odpowiedzialna | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |