{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Cat. Nr.:
Limite di errore | 0,2 mm/m | |
Grado di protezione IP | IP 54 | |
Alimentazione | Alimentazione a batteria | |
Numero di batterie contenute | 1 | |
Tipo di batteria | Ioni di litio | |
Classe laser | 2 | |
Colore del laser | rosso | |
Portata | 25 m | |
Portata con ricevitore | 80 m | |
Campo di livellamento | ±4 grado | |
Filettatura per treppiede | 1/4 UNC pollici | |
Larghezza | 60 mm | |
Altezza | 110 mm | |
Profondità | 100 mm | |
Peso | 530 g | |
Imballaggio | Valigetta di trasporto | |
Tipo di prodotto | Laser a linee incrociate |
Codice articolo |
468481 L2
copia |
|
EAN / GTIN |
7640110697528
copia |