Laser a linee incrociate autolivellante LINO, Modello: L2G

Codice art.: 468481 L2G
copia
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
Disponibile a magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Modello Prezzo unitario IVA incl.

Disponibilità

  • Grado di protezione IP: IP 54

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Limite di errore 0,2 mm/m
Grado di protezione IP IP 54
Alimentazione Alimentazione a batteria
Numero di batterie contenute 1
Tipo di batteria Ioni di litio
Classe laser 2
Colore del laser verde
Portata 35 m
Portata con ricevitore 80 m
Campo di livellamento ±4 grado
Filettatura per treppiede 1/4 UNC pollici
Larghezza 60 mm
Altezza 110 mm
Profondità 100 mm
Peso 530 g
Tipo di prodotto Laser a linee incrociate

Identificazione e classificazione

Codice articolo 468481 L2G
copia
EAN / GTIN 7640110697535
copia

Descrizione

Esecuzione:

Alloggiamento compatto e robusto in plastica, con protezione antipolvere e antispruzzo.
Con linee laser di colore verde per una perfetta visibilità. Visibilità migliore fino al 400% rispetto al raggio laser rosso.
Funzione a impulsi con modalità di risparmio energetico. Durata estremamente lunga fino a 44 h grazie alla batteria agli ioni di litio. È possibile fissare l’adattatore magnetico a qualsiasi parete grazie agli elementi in acciaio. Orientabile e facilmente rimovibile grazie al magnete. Arresto per proiezioni oblique e come protezione durante il trasporto.

Funzione:

IP54: protezione contro gli spruzzi d’acqua da ogni direzione e contro l’accumulo di polvere all’interno (protezione contro la polvere), nonché protezione completa contro il contatto.

Fornitura:

Inclusi adattatore, batteria agli ioni di litio, caricabatterie, supporto batteria, piastra bersaglio e valigetta.

Download & documenti

Prodotti correlati
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
Acquisto veloce

Aggiungi un articolo direttamente al carrello:

Login

Il tuo riferimento

Set commission

La vostra scheda cliente

Presentare il codice QR alla cassa.
Ritirato il 

Nel carrello

Al carrello
Al carrello