Önszintező keresztvonal lézer LINO, Típus: L2

Cikkszám: 468481 L2
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
Típus Egységár ÁFA-val

Elérhető

  • IP védettségi osztály: IP 54
  • Csomagolás: Szállítókoffer

Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Hibahatár 0,2 mm/m
IP védettségi osztály IP 54
Energiaellátás Akkus
A tartalmazott akkumulátorok száma 1
Akkumulátor típus Lítium-ion
Lézerosztály 2
Lézer színe piros
Hatótávolság 25 m
Hatótávolság vevővel 80 m
Szintezési tartomány ±4 fok
Állványmenet 1/4 UNC coll
Szélesség 60 mm
Magasság 110 mm
Mélység 100 mm
Súly 530 g
Csomagolás Szállítókoffer
Termék fajtája Keresztvonal lézer

Azonosítás és osztályozás

Cikkszám 468481 L2
Másolás
EAN / GTIN 7640110697528
Másolás

Leírás

Kivitel:

Robusztus, ergonomikus műanyag ház, por és fröccsenő víz ellen védett.
Impulzus funkció energiatakarékos üzemmóddal. A Li-Ion akkuknak köszönhetően akár 44 órás nagyon hosszú használati idő. A mágneses adapter minden acél elemekkel rendelkező falra rögzíthető. A mágnes által szabadon billenthető és egyszerűen leoldható. Rögzítés ferde vetítésekhez és szállítási védelemként.

Funkció:

IP54: Fröccsenő víz ellen minden irányból és belső porlerakódástól védett (porvédett), valamint teljes érintés elleni védelemmel rendelkezik.

Tartalom:

Adapter, Li-Ion akku, töltőkészülék, elemtartó, céltábla és koffer.

Letöltések és dokumentumok

Megfelelő termékek