• Do ceny tego produktu doliczono dopłatę.

Samoniwelujący laser liniowo-krzyżowy LINO, Typ: L2

Nr art.: 468481 L2
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
w magazynie
5 sztuk w magazynie
Artykuł dotyczący towarów niebezpiecznych

W przypadku towarów niebezpiecznych nie ma możliwości wysyłki ekspresowej.

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

Typ Cena za 1 sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Liczba dołączonych akumulatorów
1 szt.
Rodzaj akumulatora
Litowo-jonowe (Li-Ion)
Czas pracy
44 h
Stopień ochrony IP
IP54
Opakowanie
walizka
zasilanie energią
Zasilanie akumulatorowe
Zasięg minimalny
0 m; 0 m
Zasięg maksymalny
80 m; 25 m
Dokładność
0,2 mm
Zakres niwelowania, Samoniwelowanie
4 stopni
Sprawdziany do gwintu UNF, Z gwintem do statywu
1/4 UNC cal
Stopień ochrony / klasa ochrony
Stopień ochrony IP
Rodzaj produktu
Laser krzyżowy
Kolor lasera
Czerwony
Klasa lasera
Klasa 2
Wersja
Z odbiornikiem; Bez odbiornika
Właściwości
Samoniwelowanie; Z gwintem do statywu
Długość całkowita
100 mm
Szerokość łącznie
60 mm
Wysokość całkowita
110 mm
masa całkowita
530 g

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 468481 L2
EAN / GTIN 7640110697528
Numer producenta 864413

Opis

Wykonanie:

Solidna i ergonomiczna obudowa z tworzywa sztucznego, zabezpieczona przed kurzem i bryzgami wody.
Funkcja pulsacyjna z trybem energooszczędnym. Bardzo długi czas pracy do 44 h dzięki akumulatorowi litowo-jonowemu. Adapter magnetyczny można zamocować na każdej ścianie z elementami stalowymi. Magnes pozwala na swobodne obracanie i łatwe zdejmowanie. Blokada ukośnych projekcji i zabezpieczenie transportowe.

Funkcja:

IP54: Ochrona przed rozbryzgami wody ze wszystkich kierunków i osadami pyłów wewnątrz (zabezpieczenie przed pyłem) oraz całkowita ochrona przed dotknięciem.

W dostawie:

W komplecie adapter, akumulator litowo-jonowy, ładowarka, zasobnik na baterie, tablica celownicza i walizka.