• K ceně této položky byl připočítán příplatek.

Samonivelační laser s křížovými přímkami LINO, Typ: L2

Artiklové číslo: 468481 L2
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Ihned k dodání
8 ks okamžitě k dodání
Článek o nebezpečných látkách

U nebezpečných zásilek není možné využít expresní doručení.

Vyberte variantu a množství

Typ Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Počet obsažených akumulátorů 1 ks
Typ akumulátoru Lithium-iontová (Li-Ion)
Doba provozu 44 h
Typ krytí IP IP54
Obal kufříky
Zásobování energií Provoz s akumulátorem
Typ krytí/třída ochrany Stupeň krytí IP
Dosah minimální 0 m; 0 m
Dosah maximální 80 m; 25 m
Přesnost 0,2 mm
Rozsah vyrovnávání, Samonivelace 4 stupně
Závit, Se závitem pro stativ 1/4 UNC palec
Druh produktu Křížový liniový laser
Barva laseru červená
Třída laseru Třída 2
Provedení S přijímačem; Bez přijímače
Vlastnosti Samonivelace; Se závitem pro stativ
Celková délka 100 mm
Šířka celkem 60 mm
Výška celková 110 mm
Hmotnost celkem 530 g

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 468481 L2
EAN / GTIN 7640110697528
Číslo výrobce 864413

Popis

Provedení:

Robustní provedení, ergonomické plastové pouzdro, chráněno proti prachu a stříkající vodě.
Pulzní funkce s režimem úspory energie. Velmi dlouhá doba použití až 44 hodin díky Li-Ion akumulátoru. Magnetický adaptér můžete upevnit k libovolné stěně s ocelovými prvky. Díky magnetu můžete výrobek volně otáčet a snadno odebrat. Aretace pro šikmé projekce a jako ochrana při přepravě.

Funkce:

IP54: Je dána ochrana proti stříkající vodě ze všech směrů a ochrana proti usazování prachu uvnitř (prachotěsné) a také kompletní ochrana před dotykem.

Rozsah dodávky:

Včetně adaptéru, Li-Ion akumulátoru, nabíječky, držáku baterie, zaměřovací tabulky a kufříku.