Samonivelirni križni črtni laser LINO, Tip: L2

Št. art.: 468481 L2
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Na zalogi
12 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Tip Cena na 1 kos (z DDV)

Razpoložljivost

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Število vključenih akumulatorjev 1 kos
Vrsta akumulatorja litij-ion (Li-Ion)
Čas delovanja 44 h
Vrsta zaščite IP IP54
Embalaža Kovčki
Napajanje akumulatorsko napajanje
Vrsta zaščite/razred zaščite IP stopnja zaščite
Najmanjši razpon 0 m; 0 m
Največji doseg 80 m; 25 m
Točnost 0,2 mm
Območje niveliranja, samonivelirni 4 stopinj
Navoj, z navojem za stojalo 1/4 UNC col
Vrsta izdelka laser s križnimi linijami
Barva laserja rdeča
Razred laserja razred 2
Izvedba s sprejemnikom; brez sprejemnika
Lastnosti samonivelirni; z navojem za stojalo
Skupna dolžina 100 mm
Celotna širina 60 mm
Celotna višina 110 mm
Skupna masa 530 g

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 468481 L2
EAN/GTIN 7640110697528
Številka proizvajalca 864413

Opis

Izvedba:

Robustno, ergonomično oblikovano ohišje iz umetne mase; zaščiteno pred prahom in brizgajočo vodo.
Funkcija Puls z načinom varčevanja energije. Li-ionski akumulatorji zagotavljajo zelo dolg čas delovanja do 44 h. Magnetni adapter se lahko pritrdi na vsako steno z jeklenimi elementi. Magnet omogoča prosto vrtenje in preprosto snemanje. Utrditev za poševne projektorje in za zaščito med transportom.

Funkcija:

IP54: Obstajajo zaščita proti brizganju vode z vseh smeri, zaščita pred odlaganjem prahu v notranjosti (zaščita proti prahu) in popolna zaščita pred dotikanjem.

Obseg dobave:

Vklj. z adapterjem, li-ionskim akumulatorjem, polnilnikom akumulatorjev, držalom za baterijo, tarčo in kovčkom.