• Prie šio prekės kainos buvo priskaičiuotas papildomas mokestis.

Išsilyginantis kryžminis lazerinis nivelyras LINO, Tipas: L2

Prekės Nr.: 468481 L2
Kaina už vieną 1 vnt.
Individualios kainos verslo klientams po prisijungimo.
reikia užklausti
Yra sandėlyje
8 vnt. yra sandėlyje
Hazardous goods article

Express delivery is not possible for hazardous goods articles.

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Tipas Kaina už vieną 1 vnt. (su PVM)

Prieinamumas

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Akumuliatorių kiekis 1 vnt.
Akumuliatoriaus rūšis ličio jonų (Li-ion)
Darbo trukmė 44 h
IP apsaugos klasė IP54
Pakuotė Lagaminai
Maitinimas veikia su akumuliatoriumi
Apsaugos tipas / apsaugos klasė IP apsaugos laipsnis
Veikimo nuotolis minimalus 0 m; 0 m
Veikimo nuotolis maksimalus 80 m; 25 m
Tikslumas 0,2 mm
Išlyginimo ribos, išsilyginantis 4 laipsniai
Sriegis, su trikojo sriegiu 1/4 UNC in
Produkto rūšis kryžminių linijų lazeris
Lazerio spalva raudona
Lazerio klasė 2 klasė
Modelis su imtuvu; be imtuvo
Savybės išsilyginantis; su trikojo sriegiu
Bendras ilgis 100 mm
Bendras plotis 60 mm
Bendras aukštis 110 mm
Bendras svoris 530 g

Identifikavimas ir klasifikavimas

Produkto numeris 468481 L2
EAN / GTIN 7640110697528
Gamintojo numeris 864413

Aprašymas

Modelis:

Tvirtas, ergonomiškas plastikinis korpusas, apsaugotas nuo dulkių ir drėgmės.
Pulsavimo funkcija su energiją taupančiu režimu. Ilga eksploatavimo trukmė net iki 44 h dėl ličio jonų akumuliatoriaus. Magnetinis adapteris gali būti tvirtinamas ant bet kurios sienos, kurioje yra plieno elementų. Dėl magneto galima palenkti ir lengvai nuimti. Reguliatorius įstrižoms projekcijoms ir kaip apsauga transportuojant.

Funkcija:

IP54: Yra apsauga nuo drėgmės iš visų pusių ir apsauga nuo dulkių viduje (apsaugota nuo dulkių), taip pat pilna apsauga nuo kontakto.

Tiekiama:

Kartu su adapteriu, ličio jonų akumuliatoriumi, įkrovikliu, baterijos laikiklis, taikiniu ir lagaminu.