{{ name }}
Cod articol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Nr. cat.:
| Număr de acumulatoare incluse |
1 buc.
|
|
| Tip acumulator |
Litiu-ion (Li-ion)
|
|
| Durată de funcţionare |
44 h
|
|
| Clasă de protecție IP |
IP54
|
|
| Ambalaj |
serviete
|
|
| Alimentare cu energie |
Alimentat cu acumulator
|
|
| Interval minim |
0 m; 0 m
|
|
| Interval maxim |
80 m; 25 m
|
|
| Precizie |
0,2 mm
|
|
| Domeniu de nivelare, Autonivelare |
4 grade
|
|
| Filet, Cu filet pentru trepied |
1/4 UNC inch
|
|
| Tip de protecție / clasa de protecție |
Gradul de protecție IP
|
|
| Tip produs |
Laser cu linii în cruce
|
|
| Culoarea laserului |
roşu
|
|
| Clasa laserului |
Clasa 2
|
|
| Execuție |
Cu receptor; Fără receptor
|
|
| Caracteristici |
Autonivelare; Cu filet pentru trepied
|
|
| Lungimea totală |
100 mm
|
|
| Lăţime totală |
60 mm
|
|
| Înălţimea totală |
110 mm
|
|
| Greutate totală |
530 g
|
| Cod articol | 468481 L2 | |
| EAN / GTIN | 7640110697528 | |
| Număr producător | 864413 |