• La struttura di navigazione per l'area Arredamento industriale e articoli per officina modificata. Se avete impostato dei filtri in queste categorie , controllate i filtri appena impostati.

Distanziometro laser DISTO™, Modello: D2

Codice art.: 465550 D2
copia
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
Vuoi ordinare più di un articolo? Vai alla selezione veloce
Disponibile a magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Modello Prezzo unitario IVA incl.

Disponibilità

  • Risoluzione: mm / pollici
  • Interfaccia: Interfaccia Bluetooth®
  • Grado di protezione IP: IP 54

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Serie DISTO™
Risoluzione mm / pollici
Accuratezza ±1,5 mm
Interfaccia Interfaccia Bluetooth®
Grado di protezione IP IP 54
Alimentazione Funzionamento a batteria
Numero di batterie contenute 2
n. art. batterie / accumulatori in dotazione 081561 LR3
Terminale multifunzionale
Portata 100 m
Addizione / sottrazione
Misura minima / massima
Calcolo della superficie e del volume
Misurazione indiretta (Pitagora)
Selezione ultime misurazioni
Alimentazione elettrica 081561 LR3
Classe laser secondo IEC 825-1 2
Lunghezza 116 mm
Larghezza 44 mm
Altezza 26 mm
Peso 100 g
Tipo di prodotto Distanziometro

Identificazione e classificazione

Codice articolo 465550 D2
copia
EAN / GTIN 7640110696347
copia

Descrizione

Esecuzione:

Corpo in plastica resistente agli urti con tastiera a simboli di facile utilizzo. Ottica Leica di elevata qualità racchiusa in un robusto involucro al magnesio, particolarmente resistente alle temperature. Display a colori illuminato e girevole per consentire la massima leggibilità. Classe laser 2 testata a norma ISO 16331-1.
Distanziometro laser piccolo e maneggevole, adatto per le misure di interni.

Funzione:

IP54: protezione contro gli spruzzi d’acqua da ogni direzione e contro l’accumulo di polvere all’interno (protezione contro la polvere), nonché protezione completa contro il contatto.

Fornitura:

Custodia protettiva e cinturino da polso.
Incluse 2x batterie n. art. 081561 Dim. LR3.

Nota:

Trasferimento dati via Bluetooth® Smart anche su smartphone mediante app Leica “DISTO™ Plan” (Android a partire dalla versione 8.1; Apple da iOS 16.2). Semplice creazione dei disegni.

Download & documenti

Prodotti correlati
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
Acquisto veloce

Aggiungi un articolo direttamente al carrello:

Login

Il tuo riferimento

Set commission

La vostra scheda cliente

Presentare il codice QR alla cassa.
Ritirato il 

Nel carrello

Al carrello
Al carrello