• Gli ordini inseriti il 22 e 23/12 fino alle ore 12 su merce disponibile saranno regolarmente elaborati e spediti, mentre successivamente saranno evasi dal 02/01/26.

Distanziometro laser DISTO™, Modello: X3

Codice art.: 465550 X3
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
31 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Modello Prezzo per 1 Articolo (IVA inclusa)

Disponibilità

  • Risoluzione: mm / pollici
  • Interfaccia: Interfaccia Bluetooth®
  • Grado di protezione IP: IP 65

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Serie DISTO™
Risoluzione mm / pollici
Accuratezza ±1,0 mm
Filettatura per treppiede 1/4 UNC pollici
Interfaccia Interfaccia Bluetooth®
Grado di protezione IP IP 65
Alimentazione Funzionamento a batteria
Numero di batterie contenute 2
n. art. batterie / accumulatori in dotazione 081561 LR6
Terminale multifunzionale
Portata 150 m
Addizione / sottrazione
Misura minima / massima
Calcolo della superficie e del volume
Misurazione indiretta (Pitagora)
Sensore inclinazione 360 grado
Selezione ultime misurazioni
Alimentazione elettrica 081561 LR6
Classe laser secondo IEC 825-1 2
Lunghezza 132 mm
Larghezza 56 mm
Altezza 29 mm
Peso 184 g
Tipo di prodotto Distanziometro

Identificazione e classificazione

Codice articolo 465550 X3
EAN / GTIN 7640110697047

Descrizione

Esecuzione:

Corpo in plastica resistente agli urti con tastiera a simboli di facile utilizzo. Ottica Leica di elevata qualità racchiusa in un robusto involucro al magnesio, particolarmente resistente alle temperature. Display a colori illuminato e girevole per consentire la massima leggibilità. Classe laser 2 testata a norma ISO 16331-1.
Il sensore integrato di inclinazione fino a 360° indica le inclinazioni di un oggetto posizionando direttamente lo strumento e consentendo una determinazione indiretta dell’altezza. Terminale multifunzionale per la misurazione da posizioni angolate. Una gomma frontale resistente protegge l’ottica e attenua anche una lieve caduta.

Funzione:

IP65: protezione contro i getti d’acqua da ogni direzione e contro la penetrazione di polvere (antipolvere), nonché protezione completa contro il contatto.

Fornitura:

Custodia protettiva e cinturino da polso.
Incluse 2x batterie n. art. 081561 Dim. LR6.

Nota:

Trasferimento dati via Bluetooth® Smart anche su smartphone mediante app Leica “DISTO™ Plan” (Android a partire dalla versione 8.1; Apple da iOS 16.2). Semplice creazione dei disegni.