• Tento artikl již není součástí sortimentu. Pokud hledáte náhradu, podívejte se na odkazy nebo se na náš obraťte.

Laserový měřič vzdáleností DISTO™, Typ: D2

Artiklové číslo: 465550 D2
Cena za 1 ks
Cena platí do 31. 7. 2026
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
Chcete si objednat několik artiklů najednou? Přímý nákup
na poptávku
Není dostupné
0 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Typ Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Počet obsažených baterií 2 ks
Typ baterie Alkalická (AlMn)
Mezinárodní konstrukční velikost AAA (LR3)
Řada DISTO™
Typ krytí IP IP54
Označení výrobce DISTO™ D2
Obal brašna
Zásobování energií Provoz s bateriemi
Typ krytí/třída ochrany Stupeň krytí IP
Délka 116 mm
Šířka 44 mm
Výška 26 mm
Dosah 100 m
Třída laseru dle normy IEC 825-1 2
Přesnost měření ± podle ISO 16331-1 1,5 mm
Měrná jednotka Centimetr; metr; milimetr; palec
Hmotnost 100 g
Rozhraní Rozhraní Bluetooth®
Barevný displej ano
Podsvícení displeje ano
Se závitem ne
Multifunkční koncovka ano
Sčítání/odčítání ano
Minimální / maximální měření ano
Výpočet plochy ano
Výpočet objemu ano
Nepřímé měření (Pythagoras) ano
Vyvolání posledních měření ano
Digitální vyhledávač cíle ne
Druh produktu Přístroj na měření vzdálenosti

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 465550 D2
EAN / GTIN 7640110696347
Číslo výrobce 837031

Popis

Provedení:

Nárazuvzdorný plastový plášť se symbolovou klávesnicí s jednoduchou obsluhou. Vysoce kvalitní skleněná optika Leica v obzvláště stabilním plášti z magnézia odolným vůči teplotě. Osvětlený a otočný barevný displej pro optimální čitelnost. Laserová třída 2 testovaná podle ISO 16331-1.
Malý a dobře ovladatelný laserový měřicí přístroj vzdáleností pro interiéry.

Funkce:

IP54: Je dána ochrana proti stříkající vodě ze všech směrů a ochrana proti usazování prachu uvnitř (prachotěsné) a také kompletní ochrana před dotykem.

Rozsah dodávky:

Ochranná brašna a poutko na ruku. Včetně baterií.
Včetně 2 × baterií č. 081561 vel. LR3.

Poznámka:

Přenos dat přes Bluetooth® Smart také na chytré telefony prostřednictvím aplikace Leica „DISTO™ Plan“ (Android od verze 8.1, Apple od iOS 16.2). Snadné vytváření náčrtků.