Laserski daljinomjer DISTO™, tip: D2

Artikl br.: 465550 D2
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
47 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

tip Cijena po 1 Piece (uklj. PDV)

Dostupnost

  • Očitavanje: mm / cola
  • Prihvat: Bluetooth® sučelje
  • IP-klasa zaštite: IP 54

Dodaj na listu želja

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Serija DISTO™
Očitavanje mm / cola
Točnost mjerenja ±1,5 mm
Prihvat Bluetooth® sučelje
IP-klasa zaštite IP 54
Opskrba energijom na bateriju
Broj sadržanih baterija 2
Br. artikla, sadržane baterije/akumulatori 081561 LR3
višenamjenski završni element da
Doseg 100 m
zbrajanje/oduzimanje da
Minimalno/maksimalno mjerenje da
Izračun površine i volumena da
neizravno mjerenje (Pitagora) da
Pozivanje zadnjih mjerenja da
Opskrba energijom 081561 LR3
Razred lasera prema IEC 825-1 2
Duljina 116 mm
širina 44 mm
Visina 26 mm
Težina 100 g
Vrsta proizvoda Mjerač razmaka

Identifikacija i klasifikacija

Broj artikla 465550 D2
EAN / GTIN 7640110696347

Opis

Izvedba:

Plastično kućište otporno na udarce, s tipkovnicom sa simbolima za jednostavnu uporabu. Kvalitetne leće Leica u vrlo čvrstom magnezijskom kućištu otpornom na toplinu. Osvijetljeni i okretni zaslon u boji za optimalnu čitljivost. Klasa lasera 2, testirano prema ISO 16331-1.
Mali i praktični laserski daljinomjeri za unutarnju primjenu.

Funkcija:

IP54: Postoji zaštita od prskanja vode iz svih smjerova i zaštita od naslaga prašine iznutra (zaštićeno od prašine), kao i potpuna zaštita od dodira.

Opseg isporuke:

Zaštitna torba i vezica za ruku.
Uključujući 2× baterije br. 081561 vel. LR3.

Napomena:

Prijenos podataka putem usluge Bluetooth® Smart i na pametnom telefonu putem aplikacije Leica „DISTO™ Plan” (Android od verzije 8.1, Apple od verzije iOS 16.2). Jednostavna izrada skica.