Ten artykuł nie jest już częścią asortymentu. Jeżeli szukasz alternatywy, skorzystaj z alternatywy lub skontaktuj się z nami.

Dalmierze laserowe DISTO™, Typ: D2

Nr art.: 465550 D2

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Liczba dołączonych baterii 2 szt.
Rodzaj baterii Alkaliczno-manganowe (AlMn)
Wielkość międzynarodowa AAA (LR3)
Seria DISTO™
Stopień ochrony IP IP54
Oznaczenie producenta DISTO™ D2
Opakowanie torba
Zasilanie energią Zasilanie z baterii
Stopień ochrony / klasa ochrony Stopień ochrony IP
Długość 116 mm
Szerokość 44 mm
Wysokość 26 mm
Zasięg 100 m
Klasa lasera wg IEC 825-1 2
Dokładność pomiaru ± wg ISO 16331-1 1,5 mm
Jednostka miary Centymetr; cal; metry; milimetr
Masa 100 g
Złącze Interfejs Bluetooth®
Kolorowy wyświetlacz tak
Podświetlenie wyświetlacza tak
Z gwintem nie
Wielofunkcyjna końcówka tak
Dodawanie / odejmowanie tak
Pomiar minimalny / maksymalny tak
Obliczanie powierzchni tak
Obliczanie objętości tak
Pomiar pośredni (z równania Pitagorasa) tak
Wywołanie wyników ostatnich pomiarów tak
Celownik cyfrowy nie
Rodzaj produktu Dalmierz

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 465550 D2
EAN / GTIN 7640110696347
Numer producenta 837031

Opis

Wykonanie:

Odporna na uderzenia obudowa z tworzywa sztucznego z łatwą w obsłudze klawiaturą z symbolami. Wysokogatunkowy szklany układ optyczny Leica w szczególnie odpornej na temperaturę i mocnej obudowie z magnezu. Oświetlony, obrotowy kolorowy wyświetlacz zapewnia optymalną czytelność. Klasa lasera 2 wg ISO 16331-1.
Mały i poręczny odległościomierz laserowy do zastosowania w pomieszczeniach.

Funkcja:

IP54: Ochrona przed rozbryzgami wody ze wszystkich kierunków i osadami pyłów wewnątrz (zabezpieczenie przed pyłem) oraz całkowita ochrona przed dotknięciem.

W dostawie:

Pokrowiec ochronny i opaska na rękę. Baterie w komplecie.
W komplecie 2× bateria nr 081561, wielk. LR3.

Wskazówka:

Transfer danych przez Bluetooth® Smart również na smartfony za pomocą bezpłatnej aplikacji Leica „DISTO™ Plan” (Android od wersji 8.1, Apple od iOS 16.2). Łatwe wykonywanie szkiców.