• Paskutinė galimybė! Galimi tik keli vienetai, kurių netrukus nebeliks mūsų asortimente.

Lazerinis atstumo matuoklis DISTO™, Tipas: D2

Prekės Nr.: 465550 D2
Kaina už vieną 1 vnt.
Individualios kainos verslo klientams po prisijungimo.
Ar norite užsisakyti daugiau nei vieną prekę? Norėdami greitai įvesti
reikia užklausti
Yra sandėlyje
2 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Tipas Kaina už vieną 1 vnt. (su PVM)

Prieinamumas

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Baterijų kiekis 2 vnt.
Baterijos tipas šarminis manganas (AlMn)
Tarptautinis dydis AAA (LR3)
Serija DISTO™
IP apsaugos klasė IP54
Gamintojo pavadinimas DISTO™ D2
Pakuotė krepšys
Maitinimas veikia su baterija
Apsaugos tipas / apsaugos klasė IP apsaugos laipsnis
Ilgis 116 mm
Plotis 44 mm
Aukštis 26 mm
Veikimo nuotolis 100 m
Lazerio klasė pagal IEC 825-1 2
Matavimo tikslumas ± pagal ISO 16331-1 1,5 mm
Matavimo vienetas centimetras; in; metrai; milimetrinis
Svoris 100 g
Sąsaja Bluetooth® sąsaja
Spalvotas ekranas taip
Ekrano apšvietimas taip
Su sriegiu ne
Universalus antgalis taip
Sudėtis / atimtis taip
Minimalūs / maksimalūs matavimai taip
Ploto apskaičiavimas taip
Tūrio apskaičiavimas taip
Netiesioginis matavimas (Pitagoras) taip
Paskutinių matavimų parodymas taip
Skaitmeninis tikslo ieškiklis ne
Produkto rūšis atstumo matuoklis

Identifikavimas ir klasifikavimas

Produkto numeris 465550 D2
EAN / GTIN 7640110696347
Gamintojo numeris 837031

Aprašymas

Modelis:

Smūgiams atsparus plastikinis korpusas su lengvai valdoma simbolių klaviatūra. Aukštos kokybės Leica stiklo optika ypač stabiliame ir temperatūros svyravimas atspariame magnio korpuse. Apšviestas ir besisukantis spalvotas ekranas optimaliam matomumui. 2 lazerių klasė išbandyta pagal ISO 16331-1.
Mažas ir patogus lazerinis atstumo matuoklis matavimams patalpose.

Funkcija:

IP54: Yra apsauga nuo drėgmės iš visų pusių ir apsauga nuo dulkių viduje (apsaugota nuo dulkių), taip pat pilna apsauga nuo kontakto.

Tiekiama:

Apsauginis dėklas ir kilpa rankai. Su baterijomis.
Komplekte 2 baterijos Nr. 081561 dyd. LR3.

Pastaba:

Duomenys per „Bluetooth® Smart“ taip pat perduodami į išmanųjį telefoną naudojant „Leica“ programėlę „DISTO™ Plan“ (Android nuo 8.1 versijos, Apple nuo iOS 16.2). Lengva daryti eskizus.