• ¡Última oportunidad! Quedan pocos artículos y pronto dejarán de formar parte de nuestro surtido.

Distanciómetro láser DISTO™, Tipo: D2

Número de artículo: 465550 D2
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
¿Desea pedir más de un artículo? Para una entrada rápida
a petición
En stock
19 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Tipo Precio por 1 Unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Počet obsažených baterií 2 ks
Tipo de batería Alcalino-manganeso (AlMn)
Mezinárodní konstrukční velikost AAA (LR3)
Řada DISTO™
Typ krytí IP IP54
Denominación del fabricante DISTO™ D2
Obal Bolsa
Zásobování energií Funcionamiento con pilas
Tipo de protección / clase de protección Grado de protección IP
Longitud 116 mm
Anchura 44 mm
Altura 26 mm
Alcance 100 m
Clase de láser según IEC 825-1 2
Precisión de medición ± según ISO 16331-1 1,5 mm
Cambiar unidad Centímetros; metro; milímetros; pul
Peso 100 g
Interfaz Interfaz Bluetooth®
Pantalla en color
Iluminación de pantalla
Con rosca no
Pieza final multifuncional
Adición/sustracción
Medición mínima / máxima
Cálculo de superficie
Cálculo del volumen
Medición indirecta (Pitágoras)
Consulta de la última medición
Búsqueda digital no
Tipo de producto Distanciómetro

Identificación y clasificación

Número de artículo 465550 D2
EAN / GTIN 7640110696347
Número del fabricante 837031

Descripción

Provedení:

Nárazuvzdorný plastový plášť se symbolovou klávesnicí s jednoduchou obsluhou. Vysoce kvalitní skleněná optika Leica v obzvláště stabilním plášti z magnézia odolným vůči teplotě. Osvětlený a otočný barevný displej pro optimální čitelnost. Laserová třída 2 testovaná podle ISO 16331-1.
Malý a dobře ovladatelný laserový měřicí přístroj vzdáleností pro interiéry.

Funkce:

IP54: Je dána ochrana proti stříkající vodě ze všech směrů a ochrana proti usazování prachu uvnitř (prachotěsné) a také kompletní ochrana před dotykem.

Rozsah dodávky:

Ochranná brašna a poutko na ruku. Včetně baterií.
Včetně 2 × baterií č. 081561 vel. LR3.

Poznámka:

Přenos dat přes Bluetooth® Smart také na chytré telefony prostřednictvím aplikace Leica „DISTO™ Plan“ (Android od verze 8.1, Apple od iOS 16.2). Snadné vytváření náčrtků.

Descargas y documentos

Productos adecuados