• La struttura di navigazione per l'area Arredamento industriale e articoli per officina modificata. Se avete impostato dei filtri in queste categorie , controllate i filtri appena impostati.

Ganascia a gradino reversibile, mobile, Per larghezza ganasce: 125mm

Codice art.: 361295 125
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
Per larghezza ganasce (mm) Prezzo unitario IVA incl.

Disponibilità

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Larghezza ganasce b 125 mm
c 24 mm
c1 59 mm
Altezza ganasce h 39,5 mm
Altezza h1 19 mm
Lunghezza ganasce l 82 mm
Per codice a colori Duo; Duo Plus; HiPo; HOLEX NC; LC; LC-GARANT; LCV125G; NC8; TC; Titan; Titan2/TitanSense
Tipo di prodotto Ganasce per morsa a vite

Identificazione e classificazione

Codice articolo 361295 125
copia
EAN / GTIN 4045197912428
copia
Codice del produttore 361295 125
copia
Produttore/persona responsabile Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descrizione

Esecuzione:

Con rivestimento, temprata e rettificata. Incluse viti di fissaggio.

Uso:

Per l’alloggiamento di ganasce n. art. 361140-361151.

Materiale:

Acciaio temprato.

Per:

N. art. 360400 125, 360465 125, 360500 125, 360510 125, 360565 125, 360605 125, 361302 125, 361290 125G nonché Allmatic Titan 1 e Allmatic SC125.

Nota:

Montaggio delle ganasce tramite una vite M6.