Trinbakke, mobil 125 mm

Art.-nr.: 361295 125
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
34 styk på lager

Produktdetaljer

Teknisk data

Kæbebredde b 125 mm
c 24 mm
c1 59 mm
Kæbehøjde h 39,5 mm
Højde, h1 19 mm
Kæbelængde l 82 mm
passer til farvekode Duo; Duo Plus; HiPo; HOLEX NC; LC; LC-GARANT; LCV125G; NC8; TC; Titan; Titan2/TitanSense
Produkttype Skruestikkæbe

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 361295 125
EAN/GTIN 4045197912428

Betegnelse

Udførelse:

Coatet, hærdet og slebet. Inkl. monteringsskruer.

Anvendelse:

Til fastgørelse af forsatsbakker nr. 361140-361151.

Materiale:

Hærdet stål.

Passer til:

Nr. 360400 125, 360465 125, 360500 125, 360510 125, 360565 125, 360605 125, 361302 125, 361290 125G samt Allmatic Titan 1 og Allmatic SC125.

Bemærk:

Montering af forsatsbakker ved hjælp af en M6-skrue.