{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Širina čeljusti b | 125 mm | |
c | 24 mm | |
c1 | 59 mm | |
Višina čeljusti h | 39,5 mm | |
Višina h1 | 19 mm | |
Dolžina čeljusti l | 82 mm | |
ustreza barvni kodi | Duo; Duo Plus; HiPo; HOLEX NC; LC; LC-GARANT; LCV125G; NC8; TC; Titan; Titan2/TitanSense | |
Vrsta izdelka | Čeljusti primeža |
Številka izdelka | 361295 125 | |
EAN/GTIN | 4045197912428 |