• Gli ordini inseriti il 22 e 23/12 fino alle ore 12 su merce disponibile saranno regolarmente elaborati e spediti, mentre successivamente saranno evasi dal 02/01/26.

Morse di precisione NC Duo Plus, Modello: 125

Codice art.: 360605 125
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Disponibile a magazzino
3 pezzi in magazzino
Consegna
Consegna

Per gli articoli voluminosi, le spese di spedizione finali saranno calcolate dal nostro ufficio dopo il completamento dell’ordine a seconda di peso, dimensioni e consegna. La fattura finale potrebbe differire dall’e-mail di conferma dell’ordine.

Seleziona la variante e la quantità

Modello Prezzo per 1 Articolo (IVA inclusa)

Disponibilità

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Serie Duo Plus
Modello 125
Forza di serraggio fino a max. 40 kN
Coppia 40 Nm
Peso 40 kg
Lunghezza complessiva L 633 mm
Lunghezza corpo base a 530 mm
Larghezza corpo base B 126 mm
Altezza corpo base c 100 mm
F 443 mm
g 24 mm
Scanalatura longitudinale 20 mm
m 255,2 mm
Scanalatura trasversale 20 mm
Campo di sporgenza del mandrino o 0 mm - 15 mm
s 43,2 mm
Codice a colori per accessori adatti Duo Plus
Tipo di prodotto Morsa per macchine utensili

Identificazione e classificazione

Codice articolo 360605 125
EAN / GTIN 4250364402262
Codice del produttore 6921438000055
Produttore/persona responsabile ALLMATIC-Jakob Spannsysteme GmbH, Jägermühle 10, 87647 UNTERTHINGAU, Deutschland, www.allmatic.de

Descrizione

Esecuzione:

Corpo base stabile in GGG60, guida di scorrimento rettificata e temprata a induzione.

Funzione:

Regolare e fissare la prima e la seconda parte alle ganasce mobili. Ruotando ulteriormente oltre il punto di arresto si sblocca il giunto. L’asta filettata attiva il moltiplicatore di forza meccanico.

Uso:

  • Installazione orizzontale.
  • Possibilità di serraggio di 2 pezzi di misure diverse o serraggio di 2 pezzi uguali. Differenze dimensionali ±2,5 mm (pezzo 1 verso pezzo 2).
  • Possibilità di serraggio convenzionale o con elementi di presa tramite ganasce o combinazione di entrambi.
  • Possibilità di serraggio di 2 pezzi di misure diverse o serraggio di 2 pezzi uguali. Differenze dimensionali ±2,5 mm.

Fornitura:

4 staffe di fissaggio, guida rapida.

Accessori speciali:

Ganasce n. art. 361400361440, 361600, 361660.
Ganasce senza profilo n. art. 361950, 361960, 361970.
Set Gripp n. art. 361345.
Chiave dinamometrica n. art. 656050 Dim. 60.

Nota:

  • La lunghezza complessiva L resta invariata (ridotte zone di collisione).
  • Per gli accessori vedere n. art. 360530; 361400; 361440; 361600361970.
  • Serrare sempre 2 pezzi!