Questo articolo non fa più parte dell’assortimento. Se cerchi un’alternativa, utilizza i link oppure contattaci.

Esiste un’alternativa per questo articolo:

Morse di precisione NC, versione LC, Modello: 70

Codice art.: 360500 70

Seleziona la variante e la quantità

Modello Prezzo per articolo (IVA inclusa)

Disponibilità

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Identificazione e classificazione

Codice articolo 360500 70
Codice del produttore 6921268000055
Produttore/persona responsabile ALLMATIC-Jakob Spannsysteme GmbH, Jägermühle 10, 87647 Unterthingau, Deutschland, www.allmatic.de

Descrizione

Esecuzione:

Ingombro ridotto: rapporto ottimale campo di serraggio / lunghezza complessiva. La pressione di serraggio è liberamente regolabile: su 11 livelli: nella larghezza ganasce 70 / 90 mm, su 4 livelli: larghezza ganasce 125/160/200 mm. Corpo base in ghisa sferoidale particolarmente rigido, parti superiore e inferiore rettificate, precisione di accoppiamento 0,02 mm.
Caratteristica:
Madrevite completamente incapsulata e nitrurata!
  • Elevata sicurezza funzionale.
  • Blocchetto di protezione dai trucioli ottimizzato.
  • Ridotta necessità di pulizia.
Per differenze rispetto altre misure vedi figura!

Fornitura:

Incluse ganasce per interni ed esterni (= standard!), 1 manovella, 4 staffe di serraggio e chiavetta. 1 ganascia per campo di serraggio a partire da 0 mm nelle Dim. 160 e 200.

Nota:

La lunghezza complessiva L della morsa resta invariata anche per pezzi di grandi dimensioni (ridotte zone di collisione).