Szczęki stopniowe, ruchome, do szczęk o szer.: 125mm

Nr art.: 361295 125
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

do szczęk o szer. (mm) Cena za 1 sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Szerokość szczęk B 125 mm
Wysokość szczęk H 39,5 mm
długość szczęk L 82 mm
Do szerokości imadła 125 mm
Funkcja wersja stała
Sposób mocowania Wkręcanie
Ze śrubami tak
Zawartość 1 szt.
Rodzaj produktu szczęki do imadeł maszynowych ze wspomaganiem siły mocowania
Materiał stal
Powierzchnia hartowana
Zawartość szt.

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 361295 125
EAN / GTIN 4045197912428
Numer producenta 361295 125
Producent/osoba odpowiedzialna Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Opis

Wykonanie:

Powleczone, hartowane i szlifowane. Wraz ze śrubami mocującymi.

Zastosowanie:

Do mocowania szczęk wysuniętych nr 361140-361151.

Materiał:

Stal hartowana.

Pasuje do:

Nr 360400 125, 360465 125, 360500 125, 360510 125, 360565 125, 360605 125, 361302 125, 361290 125G oraz Allmatic Titan 1 i Allmatic SC125.

Wskazówka:

Montaż szczęk wysuniętych za pomocą śruby M6.