Questo articolo non fa più parte dell’assortimento. Se cerchi un’alternativa, utilizza i link oppure contattaci.

Esiste un’alternativa per questo articolo:

Morsa forte serraggio NC,versione TC, Modello: 90

Codice art.: 360400 90

Seleziona la variante e la quantità

Modello Prezzo per articolo (IVA inclusa)

Disponibilità

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Identificazione e classificazione

Codice articolo 360400 90
EAN / GTIN 4250364400558
Codice del produttore 6921678000055
Produttore/persona responsabile ALLMATIC-Jakob Spannsysteme GmbH, Jägermühle 10, 87647 Unterthingau, Deutschland, www.allmatic.de

Descrizione

Esecuzione:

Caratteristica:
Madrevite completamente incapsulata e nitrurata!
  • Elevata sicurezza funzionale.
  • Blocchetto di protezione dai trucioli ottimizzato.
  • Ridotta necessità di pulizia.
  • Ingombro ridotto: rapporto ottimale campo di serraggio / lunghezza complessiva. La pressione di serraggio è liberamente regolabile: su 11 livelli: nella larghezza ganasce 90 mm, su 4 livelli: Larghezza ganasce 125 / 160 / 200 mm.
  • Corpo base in ghisa sferoidale particolarmente rigido, rettificato su tutti i lati; precisione d’accoppiamento 0,02 mm.

Uso:

Installazione orizzontale, verticale o laterale.

Fornitura:

Incl. 2 ganasce per interni ed esterni (= standard!), 1 manovella, 4 staffe di serraggio e chiavetta. 1 ganascia per campo di serraggio a partire da 0 mm nella Dim. 160 e 200.

Nota:

La lunghezza complessiva L resta invariata (ridotte zone di collisione).
Attenzione: Dimensione 200 nuova misura.