Mandrino a pinza ER Forma AD, BT 30 A = 60, per Dim. pinza ER: 25

Codice art.: 302747 25
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
per Dim. pinza ER Prezzo unitario IVA incl.

Disponibilità

  • Norma attacco: JIS B6339; JIS B6339
  • Precisione della concentricità radiale: ≤ 3
  • Strategia di truciolatura: HSC

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

⌀ di serraggio D1 1-16 mm
Adattatore BT 30 A = 60
Norma attacco JIS B6339; JIS B6339
Precisione della concentricità radiale ≤ 3 µm
Strategia di truciolatura HSC
Campo di serraggio 1 mm - 16 mm
Sporgenza totale Dim. A 60 mm
⌀ Esterno D 42 mm
Ghiera di serraggio ER di ricambio 25
Chiave di serraggio ER 25
Tipo di prodotto Mandrini a pinza

Identificazione e classificazione

Codice articolo 302747 25
copia
EAN / GTIN 4062406101008
copia
Codice del produttore 302747 25
copia
Produttore/persona responsabile Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descrizione

Esecuzione:

Coni interni ed esterni rettificati.
  • Tutti i codoli con sfere di vetro fine. Qualità di equilibratura G 6,3 / 18.000 min-1.
  • Ghiera di serraggio di precisione di alta qualità.

Uso:

Per il serraggio di utensili con codolo cilindrico nelle pinze a norma DIN 6499 − forme A e B.

Fornitura:

Con ghiera di serraggio ER.

Accessori speciali:

Codoli (AB) n. art. 308760308802, chiavi di serraggio AB n. art. 308820308835.
Pinze ER n. art. 308881309434, chiavi di serraggio ER n. art. 309680309745 o n. art. 613300.

Nota:

Ghiera di serraggio adatta n. art. 309580 oppure 309610.