Oprawki do tulejek zaciskowych ER, kształt AD, BT 30 A = 60, do tulejek zaciskowych ER w rozmiarze: 25

Nr art.: 302747 25
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
w magazynie
341 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

do tulejek zaciskowych ER w rozmiarze Cena za 1 sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Wlot płynu chłodząco-smarowego
doprowadzanie środka chłodząco-smarowego, osiowo-koncentryczne
Wyciek płynu chłodząco-smarowego
odprowadzanie środka chłodząco-smarowego, osiowo-koncentryczne
Pozycja złącz
Po stronie maszyny; Po stronie detalu
Typ uchwytu
Uchwyt ze stożkiem niesamohamownym; Stożek tulei zaciskowej
Kod miejsca rozdzielenia
SKG03005195; ZYL02500115
Wykonanie uchwytu
Rozmiar nominalny bez wymiaru, z chłodzeniem
Wielkość uchwytu, bezwymiarowa
30
Sposób mocowania
Czop; Otwór (mocowanie wewnętrzne)
Środek chłodząco-smarowy
tak
Oznaczenie producenta
ER-Spannzangenfutter Form AD
Złącze po stronie maszyny
BT 30
Min. średnica mocowania D1
1 mm
Maks. średnica mocowania D1
16 mm
Do typu tulei zaciskowej
Tulejki zaciskowe ER
Rozmiar tulei zaciskowej
25
Długość wysięgu A
60 mm
Średnica zewnętrzna nakrętki mocującej D
42 mm
Dokładność ruchu obrotowego
3 µm
Dokładność wyważenia G przy prędkości obrotowej
G 6,3 przy 18 000 obr./min-1
Strategia skrawania
HSC
Złącze
Miejsce rozdzielenia 1; Miejsce rozdzielenia 2
Rodzaj produktu
Uchwyt z tuleją zaciskową
Długość całkowita L
108,4 mm
Norma
ISO 7388-2; JIS B6339
Platformy
AD
Obróbka powierzchniowa
wersja zeszlifowana
Zawartość
1 szt.

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 302747 25
EAN / GTIN 4062406101008
Numer producenta 302747 25
Producent/osoba odpowiedzialna Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Opis

Wykonanie:

Stożki zewnętrzny i wewnętrzny szlifowane.
  • Wszystkie chwyty poddane obróbce metodą kulowania (szklanymi mikrokulkami). Klasa wyważenia G6,3 / 18 000 obr./min.
  • Wysokiej jakości precyzyjna nakrętka mocująca.

Zastosowanie:

Do mocowania narzędzi z chwytem walcowym w szczękach mocujących wg DIN 6499- kształt A i kształt B.

W dostawie:

Z nakrętką mocującą ER.

Wyp. dodatkowe:

Sworznie dociągające (AB) nr 308760−308802, klucze mocujące AB nr 308820–308835.
Tulejki zaciskowe ER nr 308881 − 309434, klucze mocujące ER nr 309680 – 309745 lub nr 613300.

Wskazówka:

odpowiednie nakrętki mocujące nr 309580 lub 309610.