ER-spændetangspatron Form AD, BT 30 A = 60, til ER-spændepatronstørrelse: 25

Art.-nr.: 302747 25
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
183 styk på lager

Vælg variant og styktal

til ER-spændepatronstørrelse Pris pr. 1 styk (inkl. moms)

Disponibel

  • Holder-standard: JIS B6339; ISO 7388-2
  • Rundløbsnøjagtighed: ≤ 3
  • Spåntagningsstrategi: HSC

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Spænde-⌀ D1 1-16 mm
Adapter BT 30 A = 60
Holder-standard JIS B6339; ISO 7388-2
Rundløbsnøjagtighed ≤ 3 µm
Spåntagningsstrategi HSC
Spændeområde 1 mm - 16 mm
Udragende længde, A-mål 60 mm
Udvendig ⌀ D 42 mm
Ekstra ER-spændemøtrik 25
ER-spændenøgle 25
Produkttype Spændepatron

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 302747 25
EAN/GTIN 4062406101008
Producentnummer 302747 25
Producent/ansvarlig person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Betegnelse

Udførelse:

Slebet udvendig og indvendig konus.
  • Alle skafter blæst med fine glasperler. Afbalanceringsgrad G6,3/18000 min-1.
  • Førsteklasses præcisionsspændemøtrik.

Anvendelse:

Til opspænding af værktøj med cylinderskaft i spændetænger iht. DIN 6499 − form A og form B.

Leveringsomfang:

Inklusive ER-spændemøtrik.

Specialtilbehør:

Spændebolte (AB) nr. 308760308802, AB-spændenøgler nr. 308820308835.
ER-spændepatroner nr. 308881309434, ER-spændenøgler nr. 309680309745 hhv. nr. 613300.

Bemærk:

Passende spændemøtrik nr. 309580 eller 309610.

Downloads og dokumenter

Egnede produkter