Inserto per fresatura XOMU146715ZZER, per frese ad alto avanzamento, HB4030, Modello: ST1400

Codice art.: 213040 ST1400
copia
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.

Prezzi scaglionati:

  • da 1 Articolo
    25,38 € / 1 Articolo
  • da 10 Articolo
    21,15 € / 1 Articolo
Disponibile a magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Modello Prezzo unitario IVA incl.

Disponibilità

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Codice ISO Inserto XOMU146715ZZER
Modello ST1400
Tipo HB4030
Materiale da taglio HM
Profondità di taglio consigliata ap max. 1,3 mm
Profondità di taglio massima ap max 3 mm
Raggio programmato con ap max 3 mm
Avanzamento fz per dente 1,3 mm
Numero di sostituzioni/taglienti 6
Rivestimento TiCn-Al2O3
Raggio di curvatura 1,5 mm
Tipo di prodotto Inserti per fresatura

Identificazione e classificazione

Codice articolo 213040 ST1400
copia
EAN / GTIN 4062406267124
copia
Codice del produttore 213040 ST1400
copia
Produttore/persona responsabile Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tabella dati

Acciaio < 1100 N/mm²
adatto per / [m/min]
P
Codice ISO:
240
Acciaio < 1400 N/mm²
adatto per / [m/min]
P
Codice ISO:
220
a umido max.
adatto per / [m/min]
 
a umido min.
adatto per / [m/min]
 
a secco
adatto per / [m/min]
 
Aria
adatto per / [m/min]
 

Descrizione

Esecuzione:

Innovativo sistema di inserti formato da inserti bilaterali a 3 taglienti (2×3 taglienti). Materiali da taglio innovativi e performanti per un’economicità particolarmente elevata.

Nota:

Valori indicativi per ae = 0,5...1×D / ap max.

Download & documenti

Prodotti correlati

Form

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Volantini

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Promozioni

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript