Vymeniteľná frézovacia doštička XOMU146715ZZER, pre frézy s vysokou rýchlosťou posuvu, HB4030, Typ: ST1400

Č. pol.: 213040 ST1400
Cena za 1 ks
Individuálne ceny pre obchodných zákazníkov po prihlásení.

Porovnanie cien:

  • Od 1 ks
    25,90 € / 1 ks
  • Od 10 ks
    21,59 € / 1 ks
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
723 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

Typ Cena za 1 ks (vrát. DPH)

Dostupnosť

Pridať do zoznamu želaní

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Kód ISO vhodná Otočná rezná platnička XOMU146715ZZER
Typ ST1400
Typ HB4030
Rezný materiál HM
odporúčaná hĺbka rezu ap max 1,3 mm
maximálna hĺbka rezu ap max 3 mm
Programovací polomer pri ap max 3 mm
Posuv fz na zub 1,3 mm
Počet výmien/rezných hrán 6
Povrchová úprava TiCn-Al2O3
Uhlový Polomer 1,5 mm
Druh produktu Otočné rezné platničky na frézovanie

Identifikácia a klasifikácia

Číslo položky 213040 ST1400
EAN/GTIN 4062406267124
Číslo výrobcu 213040 ST1400
Výrobca/zodpovedná osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

užívateľská tabuľka

Oceľ < 1100 N/mm²
P
240
Oceľ < 1400 N/mm²
P
220
mokré maximum
 
mokré minimálne
 
suché
 
vzduch
 

Popis

Prevedenie:

Inovatívny koncept otočných rezných platničiek vďaka obojstranným otočným rezným platničkám s 3 reznými hranami (2 × 3 rezné hrany). Výkonné rezné materiály pre mimoriadne vysokú hospodárnosť.

Poznámka:

Normované hodnoty pre ae = 0,5...1×D / ap max

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Vhodné výrobky

Služby a poradcovia produktov

Prihláste sa

Prihlásiť sa

Vaša kontaktná osoba

Nastaviť províziu

Vaša zákaznícka karta

Pri pokladni predložte QR kód.
Získané dňa 

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka