{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Katalogové číslo:
| Chladicí a mazací prostředek | ano | |
| Mokré minimální | vhodný | |
| Mokré maximální | vhodný | |
| Označení výrobce | XOMU146715ZZER | |
| Suché obrábění | vhodný | |
| Olej | vhodný | |
| Vzduch | omezené použití | |
| Základní tvar | čtyřhranné | |
| Šířka řezné destičky | 14,15 mm | |
| Tloušťka řezné destičky | 7,75 mm | |
| Délka řezné destičky | 6,564 mm | |
| Provedení řezné destičky | neutrální | |
| Délka řezné hrany | 6,564 mm | |
| Výška řezné hrany | 6,696 mm | |
| Průměr řezných destiček | 14,15 mm | |
| Rohový rádius | 1,5 mm | |
| Rohový úhel | 60 stupeň | |
| Šířka zkosení dřevotřískové desky | 0 mm | |
| Úhel zkosení dřevotřískové desky | 0 stupeň | |
| Úhel čela | 2 stupeň | |
| Úhel nastavení | 20 stupeň | |
| Normální úhel podbroušení (hlavní řezná hrana) | 8 stupeň | |
| Normální úhel podbroušení (vedlejší řezná hrana) | 0 stupeň | |
| Normální úhel podbroušení (plochá řezná hrana) | 8 stupeň | |
| Hlavní poloměr řezu | 0 mm | |
| ISO kód | XOMU146715ZZER | |
| Průměr Upevňovací díry | 5,5 mm | |
| Řezný materiál | TK | |
| Normované označení řezný materiál, 2. priorita | P | |
| Skupina obrobitelnosti | P (ocel) | |
| Skupina použití nástroje | HOG | |
| Řezné materiály, označení výrobce | HB4030 | |
| Povlak | TiCn-Al2O3 | |
| Typ | HB4030 | |
| Tloušťka řezné destičky | 7,75 mm | |
| Způsob upevnění řezné destičky | S (se závrtným otvorem, přišroubováno otvorem) | |
| Kódování oddělovacího místa řezné desky | XOMU146715ZZER | |
| Kódování oddělovacího místa žacího ústrojí podle ISO TS 13399-60 | XO1467150R | |
| Označení řezné destičky | XOMU146715ZZER | |
| Druh produktu | Břitová destička | |
| S kódem ISO | ano | |
| Norma | DIN ISO 1832 | |
| Počet břitů | 6 ks | |
| Směr při použití | neutrální | |
| Vhodné pro materiál | Ocel (P) | |
| Toleranční třída | M | |
| Postupy obrábění | Rovinné frézy (FPL) | |
| Přiřazení dokončování / hrubování | dokončování | |
| Způsob upevnění | Otvor | |
| Lamač třísek | ano | |
| Provedení řezné hrany | Zaobleno (E) | |
| Počet možností použití | 6 ks | |
| Hmotnost | 145 g | |
| Obsah | 1 ks | |
| Faktor korekce fz | 2,5 |
| Katalogové číslo | 213040 ST1400 | |
| EAN / GTIN | 4062406267124 | |
| Číslo výrobce | 213040 ST1400 | |
| Výrobce/odpovědná osoba | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |