{{ name }}
Cod articol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Nr. cat.:
| Lubrifiant de răcire | ja | |
| Umiditate minimă | recomandat | |
| Umiditate maximă | recomandat | |
| Denumirea producătorului | XOMU146715ZZER | |
| Prelucrare uscată | recomandat | |
| Ulei | recomandat | |
| Aer | indicat în anumite condiţii | |
| Formă de bază | pătrat | |
| Placă de tăiere lățime | 14,15 mm | |
| Grosimea plăcuţei | 7,75 mm | |
| Placă de tăiere lungime | 6,564 mm | |
| Placă de tăiere model | neutru | |
| Lungimea muchiei de tăiere | 6,564 mm | |
| Înălţimea muchiei aşchietoare | 6,696 mm | |
| Diametru placă de tăiere | 14,15 mm | |
| Rază la colţ | 1,5 mm | |
| Unghi la colţ | 60 grad | |
| Lățimea șanfrenului | 0 mm | |
| Unghi șanfrenului | 0 grad | |
| Unghi de aşchiere | 2 grad | |
| Unghi de reglare | 20 grad | |
| Unghi de degajare normal (muchie de tăiere principală) | 8 grad | |
| Unghi de degajare normal (muchie de tăiere suplimentară) | 0 grad | |
| Unghi de degajare normal (muchie de tăiere plană) | 8 grad | |
| Raza de tăiere principală | 0 mm | |
| Cod ISO | XOMU146715ZZER | |
| Diametrul orificiului de fixare | 5,5 mm | |
| Material tăiș | Carbură | |
| Denumire standard material de tăiere, 2. Prioritate | P | |
| Grupa de aşchiere | P (oţel) | |
| Grupă de aplicaţii ale sculelor | HOG | |
| Material tăiș, denumire producător | HB4030 | |
| Strat de acoperire | TiCn-Al2O3 | |
| Categorie | HB4030 | |
| Placă de tăiere grosime | 7,75 mm | |
| Tip de fixare placă de tăiere | S (cu gaură adâncită înșurubată prin gaură) | |
| Codificarea punctului de separare a plăcii de tăiere | XOMU146715ZZER | |
| Codificarea punctului de separare a plăcii de tăiere conform ISO TS 13399-60 | XO1467150R | |
| Denumire Inserție de tăiere | XOMU146715ZZER | |
| Tip produs | Plăcuţă | |
| Cu cod ISO | ja | |
| Standard | DIN ISO 1832 | |
| Număr de tăişuri | 6 buc. | |
| Direcţie de utilizare | neutru | |
| Recomandat pentru material | Oțel (P) | |
| Clasa de toleranţă | M | |
| Procedeu de prelucrare | Frezare frontală (FPL) | |
| Codificare finisare / degroşare | Finisare | |
| Tip de fixare | Alezaj | |
| Sfărâmător de aşchii | ja | |
| Executarea tăierii | Rotunjită (E) | |
| Numărul de posibilități de utilizări | 6 buc. | |
| Greutate | 145 g | |
| Cuprins | 1 buc. | |
| Factor de corectare fz | 2,5 |
| Cod articol | 213040 ST1400 | |
| EAN / GTIN | 4062406267124 | |
| Număr producător | 213040 ST1400 | |
| Producător/responsabil | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |