{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Kat. Št.:
| ISO-oznaka obračalne ploščice | XOMU146715ZZER | |
| Tip | ST1400 | |
| Zvrst | HB4030 | |
| Rezalni material | HM | |
| priporočena globina rezanja ap maks | 1,3 mm | |
| maksimalna globina rezanja ap maks | 3 mm | |
| Radij za programiranje pri ap maks | 3 mm | |
| Podajanje fz na zob | 1,3 mm | |
| Število zamenljivih ploščic/rezil | 6 | |
| Prevleka | TiCn-Al2O3 | |
| Radij rezila | 1,5 mm | |
| Vrsta izdelka | Obračalne rezalne ploščice za rezkanje |
| Številka izdelka | 213040 ST1400 | |
| EAN/GTIN | 4062406267124 | |
| Številka proizvajalca | 213040 ST1400 | |
| Proizvajalec/odgovorna oseba | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |