Fræsevendeskærsplatte XOMU146715ZZER, til high-feed-fræser, HB4030, Type: ST1400

Art.-nr.: 213040 ST1400
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.

Priser:

  • fra 1 styk
    194,90 DKK / 1 styk
  • fra 10 styk
    162,41 DKK / 1 styk
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
723 styk på lager

Vælg variant og styktal

Type Pris pr. 1 styk (inkl. moms)

Disponibel

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

ISO-kode, vendeskærsplatte XOMU146715ZZER
Type ST1400
Type HB4030
Skæremateriale HM
anbefalet skæredybde ap maks. 1,3 mm
Maks. skæredybde ap maks 3 mm
Programmeringsradius ved ap maks. 3 mm
Tilspænding fz pr. tand 1,3 mm
Antal skift/skær 6
Belægning TiCn-Al2O3
Hjørneradius 1,5 mm
Produkttype Vendeskærsplatte til fræsning

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 213040 ST1400
EAN/GTIN 4062406267124
Producentnummer 213040 ST1400
Producent/ansvarlig person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Anvendelsestabel

Stål < 1100 N/mm²
P
240
Stål < 1400 N/mm²
P
220
våd, maksimal
 
våd, minimal
 
tør
 
Luft
 

Betegnelse

Udførelse:

Innovativt vendeplattekoncept med dobbeltsidede 3-skærs vendeskærsplatter (2×3 skær). Effektive skærematerialer giver særligt høj rentabilitet.

Bemærk:

Vejledende værdier for ae = 0,5 ... 1×D / ap maks.

Downloads og dokumenter

Egnede produkter