Płytka skrawająca frezowa XOMU146715ZZER, do wysokowydajnych frezów, HB4030

Nr art.: 213040 ST1400
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.

Skaluj ceny:

  • z 1 Sztuka
    146,71 PLN / 1 Sztuka
  • z 10 Sztuka
    122,27 PLN / 1 Sztuka
na zamówienie
w magazynie
859 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

Typ Cena za 1 Sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Środek chłodząco-smarowy tak
Minimalnie na mokro nadaje się
Maksymalnie na mokro nadaje się
Oznaczenie producenta XOMU146715ZZER
Obróbka na sucho nadaje się
Olej nadaje się
Powietrze nadaje się warunkowo
Kształt podstawowy kształt kwadratowy
Szerokość płytki skrawającej 14,15 mm
Grubość płytki skrawającej 7,75 mm
Długość płytki skrawającej 6,564 mm
Rodzaj płytki skrawającej wersja neutralna,
Długość krawędzi tnącej 6,564 mm
Wysokość krawędzi tnącej 6,696 mm
Średnica płytki skrawającej 14,15 mm
Promień naroża 1,5 mm
Kąt narożny 60 stopni
Szerokość sfazowania powierzchni skrawania 0 mm
Kąt sfazowania powierzchni skrawania 0 stopni
Kąt natarcia 2 stopni
Kąt przyłożenia 20 stopni
Normalny kąt przyłożenia (ostrze główne) 8 stopni
Normalny kąt przyłożenia (krawędź boczna) 0 stopni
Normalny kąt przyłożenia (ostrze czołowe) 8 stopni
Promień ostrza głównego 0 mm
Kod ISO XOMU146715ZZER
Średnica otworu montażowego 5,5 mm
Materiał skrawający HM
Oznaczenie normy materiału skrawającego, 2. priorytet P
Grupa skrawania P (stal)
Grupa zastosowań narzędzi HOG
Materiały skrawające, oznaczenie producenta HB4030
Powłoka TiCn-Al2O3
Gatunek HB4030
Grubość płytki skrawającej 7,75 mm
Sposób mocowania płytki skrawającej S (z otworem pogłębianym, przykręcanie przez otwór)
Kod miejsca rozdzielenia płytki skrawającej XOMU146715ZZER
Kod miejsca rozdzielenia płytki skrawającej wg ISO TS 13399-60 XO1467150R
Oznaczenie płytki skrawającej XOMU146715ZZER
Rodzaj produktu Płytki skrawające
Z kodem ISO tak
Norma DIN ISO 1832
Liczba ostrzy 6 szt.
Kierunek używania wersja neutralna,
Do materiału Stal (P)
Klasa tolerancji M
Proces obróbki Frezowanie płaszczyzn (FPL)
Przyporządkowanie do obróbki wykańczającej/zgrubnej zgrubne
Sposób mocowania otwór na
Łamacz wiórów tak
Wykonanie ostrza Kształt zaokrąglony (E)
Liczba możliwości zastosowania 6 szt.
Masa 145 g
Zawartość 1 szt.
Współczynnik korekcyjny fz 2,5

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 213040 ST1400
EAN / GTIN 4062406267124
Numer producenta 213040 ST1400
Producent/osoba odpowiedzialna Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tabela zastosowań

Stal < 1100 N/mm²
P
240
Stal < 1400 N/mm²
P
220
maksymalnie na mokro
 
minimalnie na mokro
 
suchy
 
przyłącze
 

Opis

Wykonanie:

Innowacyjna koncepcja płytek skrawających dzięki dwustronnym 3-ostrzowym płytkom skrawającym (2×3 ostrza). Wydajne materiały skrawające zapewniają wysoką opłacalność procesu.

Wskazówka:

Zalecane wartości dla ae = 0,5...1×D / ap maks.