XOMU146715ZZER ST1400

Art-nr: 213040 ST1400
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader

Priser:

  • Från 1st.
    366,45  SEK / st.
  • Från 10st.
    305,40  SEK / st.
på begäran
I lager
824 styck i lager

Produktdetaljer

Tekniska data

ISO-kod vändskär XOMU146715ZZER
Typ ST1400
Sort HB4030
Skärmaterial VHM
Rekommenderat skärdjup ap max 1,3 mm
maximalt sågdjup ap max 3 mm
Programmeringsradie vid ap max 3 mm
Matning fz per tand 1,3 mm
Antal byten/skär 6
Beläggning TiCn-Al2O3
Hörnradie 1,5 mm
Produktslag Vändskär för fräsning

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 213040 ST1400
EAN/GTIN 4062406267124

Användningstabell

Stål < 1100 N/mm²
P
240
Stål < 1400 N/mm²
P
220
vått maximal
 
vått minimal
 
torrt
 
Luft
 

Benämning

Utförande:

Innovativt vändskärskoncept med dubbelsidiga 3-skäriga vändskärsplattor (2×3 skär). Kraftfulla skärmaterial för extra god ekonomi.

Anmärkning:

Riktvärden för användning för ae = 0,5 … 1×D / ap max

Nedladdningar och dokument

Lämpliga produkter

Verktygshållare