• La struttura di navigazione per l'area Arredamento industriale e articoli per officina modificata. Se avete impostato dei filtri in queste categorie , controllate i filtri appena impostati.

Sistema di microlubrificazione, Modello: S

Codice art.: 130100 S
copia
Sconto
518,96 €
Prezzo per 1 Articolo
Prezzo valido fino al 31 dic 2025
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
Disponibile a magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Modello Prezzo unitario IVA incl.

Disponibilità

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Lunghezza complessiva Lcompl. 150 mm
Lunghezza alloggiamento con ugello L2 100 mm
⌀ Codolo DS (-0,02 / -0,05 mm) 20 mm
Tipo di prodotto Sistema di microlubrificazione

Identificazione e classificazione

Codice articolo 130100 S
copia
EAN / GTIN 4045197275905
copia
Codice del produttore 130100 S
copia
Produttore/persona responsabile Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descrizione

Esecuzione:

Robusto alloggiamento in acciaio inox con sistema di pressione a 3 camere per l’esatto dosaggio.

Vantaggi:

  • Massima semplicità di utilizzo.
  • Non è più necessario eseguire la lubrificazione manuale complicata e imprecisa.
  • Sicurezza di processo e maggiori durate degli utensili.

Uso:

Per impiego orizzontale e verticale nel centro di lavorazione. Per tutti gli oli da taglio per filettature fino a 570 mm2/s di viscosità (vedi n. art. 084210 e 084220). L’olio viene spruzzato con precisione in modo meccanico-idraulico sulla parete del preforo. L’impiego ottimale di minime quantità di olio tramite il sistema di microlubrificazione impedisce un influsso negativo sulla consistenza dell’emulsione. Questo sistema rende superfluo l’utilizzo molto più costoso di un’emulsione con una percentuale elevata di olio necessaria per una filettatura sicura.

Fornitura:

Sistema di microlubrificazione, cilindro principale tipo S, rispettivamente un ugello di tipo FP e FC, spruzzatore di riempimento.

Nota:

  • Per accessori e ricambi vedi elenco ricambi.

Warning:

Uso previsto
  • Utilizzare l’apparecchio su centri di tornitura e fresatura.
  • L’apparecchio può essere utilizzato in posizione verticale e orizzontale.
  • Utilizzare il dispositivo di lubrificazione con un idoneo olio da taglio per filettatura dopo la foratura del foro di base e prima del taglio o della formatura del filetto

Uso scorretto ragionevolmente prevedibile
  • Non utilizzare come punte a inserti.