Olio da taglio ad alte prestazioni senza cloro Alpha 93, Contenuto: 0,3l

Codice art.: 084210 0,3
copia
Prezzo per 1 Articolo (47,20 € / 1 Litro)
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
Disponibile a magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Contenuto (l) Prezzo unitario IVA incl.

Disponibilità

  • Contrassegno di sostanza pericolosa: GHS02: Fiamma

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Esecuzione Bomboletta spray
Testina nebulizzatrice Standard
Contenuto 0,3 l
Colore giallo chiaro
Punto di ebollizione -44 °C
Temperatura di autocombustione 365 °C
Temperatura di immagazzinamento 15 °C - 35 °C
Contrassegno di sostanza pericolosa GHS02: Fiamma
Tipo di prodotto Olio da taglio / olio per rettifica

Identificazione e classificazione

Codice articolo 084210 0,3
copia
EAN / GTIN 2050000966040
copia
Codice del produttore 3108421300
copia
Produttore Jokisch GmbH, Industriestraße 5, 33813 OERLINGHAUSEN, Deutschland, www.jokisch-fluids.de

Descrizione

Esecuzione:

Olio da taglio per le applicazioni più difficili. Si può miscelare con normale olio da taglio minerale (non con olio idrosolubile).
Applicazione mediante pennello, bomboletta spray, spruzzatore o dispositivo di lubrificazione.

Vantaggi:

Migliora le condizioni dell’utensile, le prestazioni di taglio e la qualità della finitura superficiale. Senza cloro − senza esalazioni nocive, ecologica.

Uso:

Impiego universale per tutti i lavori ad asportazione di truciolo (fresatura, tornitura, foratura, filettatura, alesatura, brocciatura, segatura). Assolutamente indispensabile per i materiali di difficile lavorazione come acciai inossidabili e resistenti alle alte temperature, leghe di nichel, titanio e simili. Ideale per metalli non ferrosi.
Essendo privo di olio minerale, è adatto anche per lubrificazione minima.