Mikro-kenőrendszer S

Cikkszám: 130100 S
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
3 darabszám azonnal szállítható

Termékadatok

Technikai adatok

Teljes hossz Lges 150 mm
Ház hossza fúvókával L2 100 mm
Szár ⌀ DS ( −0,02 / −0,05 mm) 20 mm
Termék fajtája Mikro-kenőrendszer

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 130100 S
EAN / GTIN 4045197275905

Leírás

Kivitel:

Stabil rozsdamentes acél ház 3 kamrás nyomórendszerrel a kenőanyag pontos adagolásához.

Előny:

  • Nagyon egyszerűen kezelhető.
  • Nincs többé körülményes és pontatlan kézi kenés.
  • Nagy folyamatbiztonság és hosszabb szerszám élettartam.

Felhasználás:

A megmunkálóközponton vízszintesen és függőlegesen alkalmazható. Alkalmas minden menetvágó olajhoz 570 mm2/s viszkozitásig (lásd a 084210 és 084220 cikkszámokat). Az olaj mechanikusan-hidraulikusan pontosan oszlik el a magfurat falán. A nagyon kis mennyiségű olaj optimális felhasználása a mikro-kenőrendszer segítségével megakadályozza az emulzió összetételére gyakorolt negatív hatást. Ezáltal megtakarítható a jóval drágább, magas olajtartalmú emulzióra való átváltás, mely a menetvágás során a biztonságos megmunkálási folyamathoz szükséges.

Tartalom:

Mikro-kenőrendszer, S típusú főhenger, 1−1 átmenő és zsákfurat fúvókával, feltöltő fecskendő.

Figyelem:

  • Tartozékokat és alkatrészeket lásd az alkatrészlistában.

Letöltések és dokumentumok

Megfelelő termékek

Pótalkatrészek