Sistema di microlubrificazione S

Codice art.: 130100 S
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
0 pezzi in magazzino

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Lunghezza complessiva Lcompl. 150 mm
Lunghezza alloggiamento con ugello L2 100 mm
⌀ Codolo DS (-0,02 / -0,05 mm) 20 mm
Tipo di prodotto Sistema di microlubrificazione

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 130100 S
EAN / GTIN 4045197275905

Descrizione

Esecuzione:

Robusto alloggiamento in acciaio inox con sistema di pressione a 3 camere per l’esatto dosaggio.

Vantaggi:

  • Massima semplicità di utilizzo.
  • Non è più necessario eseguire la lubrificazione manuale complicata e imprecisa.
  • Sicurezza di processo e maggiori durate degli utensili.

Uso:

Per impiego orizzontale e verticale nel centro di lavorazione. Per tutti gli oli da taglio per filettature fino a 570 mm2/s di viscosità (vedi n. art. 084210 e 084220). L’olio viene spruzzato con precisione in modo meccanico-idraulico sulla parete del preforo. L’impiego ottimale di minime quantità di olio tramite il sistema di microlubrificazione impedisce un influsso negativo sulla consistenza dell’emulsione. Questo sistema rende superfluo l’utilizzo molto più costoso di un’emulsione con una percentuale elevata di olio necessaria per una filettatura sicura.

Fornitura:

Sistema di microlubrificazione, cilindro principale tipo S, rispettivamente un ugello di tipo FP e FC, spruzzatore di riempimento.

Nota:

  • Per accessori e ricambi vedi elenco ricambi.

Download & documenti

Prodotti correlati

Ricambi