{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Katalogové číslo:
| Počet přepážek | 4 ks | |
| Příslušenství pro | Dreh- und Fräsbearbeitungszentren | |
| Označení výrobce | Microschmiersystem Typ S | |
| Barva | Stříbrná | |
| Obsah | sada | |
| Druh produktu | Microschmiersystem | |
| Náhradní díl nebo příslušenství | Příslušenství | |
| Délka | 150 mm | |
| Specifikace | Drucksystem: 3-Kammer-Drucksystem; Einbaulage: horizontal und vertikal; Gehäuselaenge mit Düse L2: 100 mm; Gehäusematerial: VA-Stahl (Edelstahl); Schaftdurchmesser: 20 mm (-0,02 / -0,05 mm); Schmiermedium: Gewindeschneidöl; Schmierprinzip: mechanisch-hydraulische Ölverteilung an der Kernlochwandung; Viskositaet max.: 570 mm²/s |
| Katalogové číslo | 130100 S | |
| EAN / GTIN | 4045197275905 | |
| Číslo výrobce | 130100 S | |
| Výrobce/odpovědná osoba | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |