Mikrosmörjsystem S

Art-nr: 130100 S
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
I lager
3 styck i lager

Produktdetaljer

Tekniska data

totallängd Ltot 150 mm
Längd kåpa med munstycke L2 100 mm
Skaftdiameter DS (-0,02 / -0,05 mm) 20 mm
Produktslag Mikrosmörjsystem

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 130100 S
EAN/GTIN 4045197275905

Benämning

Utförande:

Stabil, rostfri kåpa med trekammartrycksystem för exakt dosering.

Fördel:

  • Enkel hantering.
  • Ingen omständig och oprecis manuell smörjning.
  • Högre processäkerhet och längre verktygslivslängd.

Användningsdata:

Kan användas horisontellt och vertikalt i fleroperationsmaskiner.Kan användas horisontellt och vertikalt i fleroperationsmaskiner. Lämplig för alla gängskäroljor med viskositet upp till 570 mm 2/s (se nr 084210 och 084220). Oljan fördelas mekaniskt-hydrauliskt exakt över kärnhålväggen. Optimal användning av mycket små oljemängder med mikrosmörjsystem förhindrar en negativ inverkan på emulsionens konsistens. Mikrosmörjsystemet sparar därmed in den väsentligt dyrare omställningen till en emulsion med hög fetthalt, vilket är nödvändigt för en processäker gängskärning.

Leveransinnehåll:

Mikrosmörjsystem, huvudcylinder typ S, vardera ett munstycketyp DL och GL samt påfyllningsspruta.

Anmärkning:

  • Tillbehör och reservdelar, se reservdelsförteckningen.

Nedladdningar och dokument

Lämpliga produkter

Reservdelar