Mikrosmøresystem, Type: S

Art.-nr.: 130100 S
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
5 styk på lager

Vælg variant og styktal

Type Pris pr. 1 styk (inkl. moms)

Disponibel

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Antal værktøjer 4 stk.
Tilbehør til Dreh- und Fräsbearbeitungszentren
Producentbetegnelse Microschmiersystem Typ S
Farve sølvfarvet
Længde 150 mm
Specifikationer Drucksystem: 3-Kammer-Drucksystem; Einbaulage: horizontal und vertikal; Gehäuselaenge mit Düse L2: 100 mm; Gehäusematerial: VA-Stahl (Edelstahl); Schaftdurchmesser: 20 mm (-0,02 / -0,05 mm); Schmiermedium: Gewindeschneidöl; Schmierprinzip: mechanisch-hydraulische Ölverteilung an der Kernlochwandung; Viskositaet max.: 570 mm²/s
Reservedel eller tilbehør Tilbehør
Produkttype Microschmiersystem
Indhold set

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 130100 S
EAN/GTIN 4045197275905
Producentnummer 130100 S
Producent/ansvarlig person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Betegnelse

Udførelse:

Stabilt VA-hus med 3-kammer-tryksystem af hensyn til præcis dosering.

Fordel:

  • Meget enkel håndtering.
  • Ingen besværlig, upræcis smøring i hånden.
  • Processikkerhed og højere værktøjsstandtider.

Anvendelse:

Kan anvendes vandret og lodret i bearbejdningscentret. Til alle gevindskæreolier op til 570 mm2/s viskositet (se nr. 084210 og 084220). Olien fordeles mekanisk-hydraulisk helt præcist på kanten af kernehullet. Den optimale anvendelse af meget små oliemængder ved hjælp af mikrosmøresystemet forhindrer den negative påvirkning af emulsionens konsistens. Det eliminerer således den væsentligt dyrere omstilling til emulsion med høj fedtandel, hvilket er nødvendigt for en processikker bearbejdning ved gevindskæring.

Leveringsomfang:

Mikrosmøresystem, hovedcylinder type S, en dyse af type DL og af typen GL, påfyldningssprøjte.

Bemærk:

  • Tilbehør og reservedele, se reservedelsliste.

Warning:

Bestemmelsesmæssig anvendelse
  • Anvend udstyret på dreje- og fræsebearbejdningscentre.
  • Udstyret kan anvendes lodret eller vandret.
  • Anvend udstyret til smøring med egnet gevindskæreolie efter boring af kernehullet og før skæring eller formning af gevindet.

Ukorrekt anvendelse
  • Må ikke anvendes som korthulsbor.