Microsistem de ungere, Tip: S

Cod articol.: 130100 S
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
În stoc
11 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Tip Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Număr de piese 4 buc.
Accesoriu pentru Dreh- und Fräsbearbeitungszentren
Denumirea producătorului Microschmiersystem Typ S
Culoarea argintiu
Cuprins set
Tip produs Microschmiersystem
Piesă de schimb sau accesoriu Accesorii
Lungime 150 mm
Specificații Drucksystem: 3-Kammer-Drucksystem; Einbaulage: horizontal und vertikal; Gehäuselaenge mit Düse L2: 100 mm; Gehäusematerial: VA-Stahl (Edelstahl); Schaftdurchmesser: 20 mm (-0,02 / -0,05 mm); Schmiermedium: Gewindeschneidöl; Schmierprinzip: mechanisch-hydraulische Ölverteilung an der Kernlochwandung; Viskositaet max.: 570 mm²/s

Identificare și clasificare

Cod articol 130100 S
EAN / GTIN 4045197275905
Număr producător 130100 S
Producător/responsabil Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descriere

Execuţie:

Corp stabil din oţel inoxidabil cu sistem de presiune de 3 camere pentru dozare exactă.

Avantaj:

  • Manipulare foarte simplă.
  • Fără ungere manuală dificilă, inexactă.
  • Siguranţă a procesului şi durabilitate mai mare.

Aplicaţie:

Pe centrul de prelucrare, se poate utiliza orizontal şi vertical. Pentru toate uleiurile de aşchiere cu vâscozitate de până la 570 mm2/s (consultaţi Cod 084210 şi 084220). Uleiul este distribuit mecanico-hidraulic cu exactitate pe pereţii găurii înainte de filetare. Utilizarea optimă a celor mai mici cantităţi de ulei prin microsistemul de ungere, împiedică influenţarea în mod negativ a consistenţei emulsiei. Se economiseşte astfel comutarea mult mai scumpă, pe emulsie cu proporţie ridicată de grăsime, care este necesară pentru prelucrarea în siguranţă la filetare.

Livrare:

Microsistem de ungere, cilindru principal tip S, câte o duză tip DL şi GL, injector de umplere.

Notă:

  • Pentru accesorii şi piese de schimb consultaţi lista pieselor de schimb.

Warning:

Utilizare conform destinaţiei
  • Utilizați dispozitivul pe centrele de prelucrare prin strunjire și frezare.
  • Dispozitivul poate fi utilizat în poziție verticală sau orizontală.
  • Utilizați dispozitivul pentru lubrifiere cu ulei adecvat pentru prelucrare prin filetare după găurirea orificiului central și înainte de tăierea sau formarea filetului.

Utilizare necorespunzătoare
  • Nu utilizați ca burghiu.