Set di manicotti di protezione monouso, Tipo 6 50 pezzi, Modello: BASIC

Codice art.: 098407 BASIC
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
Modello Prezzo unitario IVA incl.

Disponibilità

  • Norma: DIN EN ISO 1149 Caratteristiche antistatiche; EN 13034; EN 14126

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Utilizzo monouso
Norma DIN EN ISO 1149 Caratteristiche antistatiche; EN 13034; EN 14126
Tipo di prodotto Manichetta di protezione monouso

Identificazione e classificazione

Codice articolo 098407 BASIC
copia
EAN / GTIN 4067263029977
copia
Codice del produttore 098407 BASIC
copia
Produttore/persona responsabile Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descrizione

Esecuzione:

Manicotto di protezione antistatica monouso (DPI di categoria III, Tipo 6) in polipropilene e polietilene, 65 g/m².
Con elastico alle estremità. Per la protezione da sostanze chimiche liquide e agenti infettivi.

Norma:

  • EN 13034 tipo 6
  • EN 14126
  • EN 1149-5

Warning:

Uso previsto
  • Protegge dalle particelle solide disperse nell’aria, agenti chimici lievemente pericolosi, nebulizzazioni, schizzi d’acqua e agenti patogeni.
  • Adatto per lavori di costruzione, verniciatura, rimozione di amianto, manutenzioni e riparazioni in ambito industriale, operazioni nel settore farmaceutico o veterinario e lavori forestali.
  • Indossare sopra il proprio abbigliamento.
  • Scegliere la grandezza della confezione adatta.
  • Non apportare modifiche all’abbigliamento di protezione.
  • Garantisce un effetto protettivo solo se l’area del corpo da proteggere è completamente coperta.
  • Smaltire dopo l’utilizzo.

Uso scorretto ragionevolmente prevedibile
  • Non protegge da eventuali pericoli meccanici e termici.
  • Non utilizzare in prossimità di componenti meccanici rotanti.
  • Non utilizzare in caso di contatto diretto con olio pesante e liquidi facilmente infiammabili. Evitare accumuli di liquidi sull’abbigliamento di protezione.
  • L’abbinamento con altri dispositivi di protezione non deve compromettere l’effetto protettivo né ostacolare l’utilizzatore nello svolgimento del suo lavoro.