Engangs-armbeskyttelse sæt type 6 50 dele, Type: BASIC

Art.-nr.: 098407 BASIC
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
2.381 styk på lager

Vælg variant og styktal

Type Pris pr. 1 styk (inkl. moms)

Disponibel

  • Norm: DIN EN ISO 1149 Antistatiske egenskaber; EN 13034; EN 14126

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Anvendelse engangsbrug
Norm DIN EN ISO 1149 Antistatiske egenskaber; EN 13034; EN 14126
Produkttype Engangsarmbeskyttelse

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 098407 BASIC
EAN/GTIN 4067263029977
Producentnummer 098407 BASIC
Producent/ansvarlig person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Betegnelse

Udførelse:

Antistatisk engangs-armbeskyttelse (PSA kategori III type 6) af polypropylen og polyethylen, 65g/m².
Med gummebelægning på håndled og overarm. Til beskyttelse mod flydende kemikalier og infektiøse stoffer.

Norm:

  • EN 13034 type 6
  • EN 14126
  • EN 1149-5

Warning:

Bestemmelsesmæssig anvendelse
  • Beskyttelse mod faste flyvende partikler samt mindre farlige kemikalier, sprøjtetåge, stænkvand og smitstoffer.
  • Egnet til arbejde på byggepladser, lakeringsarbejde, fjernelse af asbest, vedligeholdelses- og istandsættelsesarbejde inden for industri, arbejde i den farmaceutiske eller veterinære sektor samt landbrugsarbejde.
  • Skal bæres uden på ens beklædning.
  • Vælg den passende tøjstørrelse.
  • Der må ikke foretages ændringer af beskyttelsestøjet.
  • Beskyttelseseffekten opnås kun, hvis det område, der skal beskyttes, er dækket helt.
  • Skal bortskaffes efter anvendelse.

Ukorrekt anvendelse
  • Beskytter ikke mod mekaniske og termiske farer.
  • Må ikke anvendes i nærheden af roterende maskindele.
  • Må ikke bruges ved direkte kontakt med svær olie og letantændelige væsker.
  • Undgå ophobning af væsker på beskyttelsestøjet.
  • Beskyttelseseffekten må ikke forringes i kombination med andet beskyttelsesudstyr, og brugeren må ikke påvirkes negativt under arbejdet.