Set de protecţie de unică folosinţă a braţului tip 6 50 buc., Tip: BASIC

Cod articol: 098407 BASIC
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
În stoc
2.727 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Tip Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

  • Standard: DIN EN ISO 1149 Proprietăţi antistatice; EN 13034; EN 14126

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Aplicaţie de unică folosinţă
Standard DIN EN ISO 1149 Proprietăţi antistatice; EN 13034; EN 14126
Tip produs Protecţie de unică folosinţă a braţului

Identificare și clasificare

Cod articol 098407 BASIC
EAN / GTIN 4067263029977
Număr producător 098407 BASIC
Producător/responsabil Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descriere

Execuţie:

Protecţie antistatică de unică folosinţă a braţului (EPP categoria III tip 6) din polipropilenă şi polietilenă, 65g/m².
Cu şnur elastică la încheietura mâinii şi la braţ. Pentru protecţia împotriva substanţelor chimice lichide şi a agenţilor infecţioşi.

Standard:

  • EN 13034 Tip 6
  • EN 14126
  • EN 1149-5

Warning:

Utilizare conform destinaţiei
  • Protejează împotriva particulelor solide, zburătoare precum şi împotriva substanţelor chimice cu grad scăzut de pericol, a ceţii de pulverizare, a stropirii cu apă, şi a agenților infecțioși.
  • Potrivit pentru activități în construcţii, de lustruire, de îndepărtare a azbestului, de întreţinere şi de reparaţii în industrie, în domeniul farmaceutic şi în cel veterinar, precum şi pentru lucrări în agricultură.
  • Se poartă peste haine.
  • Alegeți mărimea potrivită pentru articol.
  • Nu modificaţi îmbrăcămintea de protecţie.
  • Are efect de protecţie doar dacă acoperă complet corpul care trebuie protejat.
  • După utilizare eliminaţi ca deşeu.

Utilizare necorespunzătoare
  • Nu protejează împotriva pericolelor de natură mecanică sau termică.
  • A nu se utiliza în apropierea componentelor rotative ale mașinilor.
  • Evitaţi contactul direct al costumului cu păcura sau cu lichide uşor inflamabile.
  • Evitaţi acumularea de lichide pe îmbrăcămintea de protecţie.
  • Efectul de protecție nu trebuie să fie afectat de combinația cu alte echipamente de protecție, iar utilizatorul nu trebuie să fie obstrucționat în timpul lucrului.