Jednorazová ochranná súprava na rameno typu 6 50-dielne, Typ: BASIC

Č. pol.: 098407 BASIC
Cena za 1 ks
Individuálne ceny pre obchodných zákazníkov po prihlásení.
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
2 729 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

Typ Cena za 1 ks (vrát. DPH)

Dostupnosť

  • Norma: DIN EN ISO 1149 antistatické vlastnosti; EN 13034; EN 14126

Pridať do zoznamu želaní

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Použitie jednorazové
Norma DIN EN ISO 1149 antistatické vlastnosti; EN 13034; EN 14126
Druh produktu Jednorazová ochrana paže

Identifikácia a klasifikácia

Číslo položky 098407 BASIC
EAN/GTIN 4067263029977
Číslo výrobcu 098407 BASIC
Výrobca/zodpovedná osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Popis

Prevedenie:

Antistatická jednorazová ochrana rúk (kategória OOP III typ 6) z polypropylénu a polyetylénu, 65 g/m².
S elastickým zápästím a ramenom. Na ochranu pred tekutými chemikáliami a infekčnými látkami.

Norma:

  • EN 13034 typ 6
  • EN 14126
  • EN 1149-5

Warning:

Použitie zodpovedajúce danému účelu
  • Ochrana proti pevným, lietajúcim časticiam, ako aj menej nebezpečným chemikáliám, rozprašovanej hmle, striekajúcej vode a infekčným látkam.
  • Vhodné v stavebníctve, na lakovacie práce, odstraňovanie azbestu, údržbu a opravárenské práce v priemysle, farmaceutické alebo veterinárne práce a poľnohospodárske práce.
  • Noste ho na svojom oblečení.
  • Vyberte si vhodnú konfekčnú veľkosť.
  • Ochranné oblečenie neupravujte.
  • Ochranný účinok len vtedy, ak je telo, ktoré má byť chránené, úplne zakryté.
  • Po použití ho zlikvidujte.

Nesprávne použitie
  • Nechráni pred mechanickými a tepelnými rizikami.
  • Nepoužívajte v blízkosti rotujúcich častí stroja.
  • Nepoužívajte pri priamom kontakte s ťažkými olejmi a horľavými kvapalinami.
  • Vyhnite sa hromadeniu tekutín na ochrannom oblečení.
  • Ochranný účinok nesmie byť narušený kombináciou s inými ochrannými prostriedkami a nesmie obmedzovať používateľa pri práci.