Jednorázová sada pro ochranu paží typ 6 50dílná, Typ: BASIC

Artiklové číslo: 098407 BASIC
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Ihned k dodání
2 723 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Typ Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

  • Norma: DIN EN ISO 1149 antistatické vlastnosti; EN 13034; EN 14126

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Použití jednorázové
Norma DIN EN ISO 1149 antistatické vlastnosti; EN 13034; EN 14126
Druh produktu Jednorázová ochrana paží

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 098407 BASIC
EAN / GTIN 4067263029977
Číslo výrobce 098407 BASIC
Výrobce/odpovědná osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Popis

Provedení:

Jednorázová antistatická ochrana paží (OOPP kategorie III typ 6) z polypropylenu a polyethylenu, 65 g/m².
S gumovou páskou na zápěstí a v horní části paže. Na ochranu proti kapalným chemikáliím a infekčním patogenům.

Norma:

  • EN 13034 typ 6
  • EN 14126
  • EN 1149-5

Warning:

Stanovené použití
  • Ochrana proti pevným, poletujícím částečkám a nízko rizikovým chemikáliím, aerosolům, stříkající vodě a zdrojům infekce.
  • Vhodné pro práce na stavbě, lakýrnické práce, k odstraňování azbestu, pro údržbu a údržbářské práce v průmyslu, práci ve farmaceutické nebo veterinární oblasti a pro práci v zemědělství.
  • Noste přes oděv.
  • Volte vhodnou konfekční velikost.
  • Ochranný oblek nemodifikujte.
  • Ochranný účinek jen při kompletním zakrytí chráněného těla.
  • Po použití zlikvidujte.

Nesprávné použití
  • Nechrání před mechanickým a tepelným nebezpečím.
  • Nepoužívejte v blízkosti rotujících strojních součástí.
  • Nepoužívejte při přímém kontaktu s těžkým olejem a lehce vznětlivými kapalinami.
  • Vyhněte se hromadění kapalin na ochranném obleku.
  • Ochranný účinek nesmí být ovlivněn kombinací s jinými ochrannými prostředky a nesmí uživatele omezovat v jeho činnosti.