Armbescherming voor eenmalig gebruik type 6, set 50-delig BASIC

Artikelnummer: 098407 BASIC
op aanvraag
Op voorraad
908 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

  • Norm: DIN EN ISO 1149 antistatische eigenschappen; EN 13034; EN 14126

Productdetails

Technische gegevens

Toepassing eenmalig te gebruiken
Norm DIN EN ISO 1149 antistatische eigenschappen; EN 13034; EN 14126
Producttype Arm-snijbescherming

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 098407 BASIC
EAN/GTIN 4067263029977

Omschrijving

Uitvoering:

Antistatische armbescherming voor eenmalig gebruik (PBM-categorie III type 6) van polypropyleen en polyethyleen, 65g/m².
Met elastiek bij de pols en de bovenarm. Voor bescherming tegen vloeibare chemicaliën en ziekteverwekkers.

Norm:

  • EN 13034 type 6
  • EN 14126
  • EN 1149-5