Komplet zaščite rok za enkratno uporabo tip 6 50-delna, Tip: BASIC

Št. art.: 098407 BASIC
Kopiraj
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
1.299 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Tip Cena na kos vklj. z DDV

Razpoložljivost

  • Standard: DIN EN ISO 1149 antistatične lastnosti; EN 13034; EN 14126

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Uporaba za enkratno uporabo
Standard DIN EN ISO 1149 antistatične lastnosti; EN 13034; EN 14126
Vrsta izdelka Zaščita rok za enkratno uporabo

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 098407 BASIC
Kopiraj
EAN/GTIN 4067263029977
Kopiraj
Številka proizvajalca 098407 BASIC
Kopiraj
Proizvajalec/odgovorna oseba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Opis

Izvedba:

Antistatična zaščita rok za enkratno uporabo (PPE kategorije III tip 6) iz polipropilena in polietilena, 65 g/m².
Z gumijasto vrvico na zapestju in nadlaktu. Za zaščito pred tekočimi kemikalijami in povzročitelji okužb.

Standard:

  • EN 13034 tip 6
  • EN 14126
  • EN 1149-5

Warning:

Namen uporabe
  • Zaščita pred trdnimi, letečimi delci in manj škodljivimi kemikalijami, rahlo meglo pri pršenju, brizgajočo vodo in povzročitelji okužb.
  • Primerno za delo na gradbišču ali v lakirnicah, odstranjevanje azbestnega materiala, vzdrževanje in popravila v industrijskih panogah, delo v farmacevtskih ali veterinarskih panogah ter za delo v kmetijstvu.
  • Kombinezon se obleče čez oblačila.
  • Izberite primerno konfekcijsko velikost.
  • Zaščitnih oblačil ne spreminjajte.
  • Zaščita je zagotovljena le pri celotnem pokritju telesa.
  • Po uporabi odstranite.

Napačna uporaba
  • Ne ščiti pred mehanskimi in termičnimi nevarnostmi.
  • Se ne uporabljajo v bližini rotirajočih strojnih delov.
  • Ne uporabljajte pri neposrednem stiku s težkimi frakcijami nafte in z lahko vnetljivimi tekočinami. Na zaščitnih oblačilih ne sme biti nabrane tekočine.
  • Kombiniranje z drugo zaščitno opremo ne sme vplivati na zaščito in uporabnik ne sme biti oviran pri svoji dejavnosti.

Prenosi in dokumenti

Neposredni nakup

Dodajanje izdelkov neposredno v nakupovalno košarico:

Prijava

Vaša kontaktna oseba

Vaša kartica stranke

Na blagajni predložite kodo QR.
Pridobljeno dne 

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico