• Gli ordini inseriti il 22 e 23/12 fino alle ore 12 su merce disponibile saranno regolarmente elaborati e spediti, mentre successivamente saranno evasi dal 02/01/26.

Set di inserti auricolari, 100 paia 1110, Modello: 100

Codice art.: 097555 100
Imposta il prezzo 100 paia (0,42 € / 1 paia)
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Disponibile a magazzino
13 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Modello Imposta il prezzo 100 paia (IVA inclusa)

Disponibilità

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Serie 1110
Valore SNR (valore di isolamento) 35 dB(A)
Materiale degli inserti Poliuretano
Contenuto 100 paio
Imballaggio a paia
Tipo di prodotto Inserti auricolari monouso

Identificazione e classificazione

Codice articolo 097555 100
EAN / GTIN 4001895874826
Codice del produttore 7100100638
Produttore/persona responsabile 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 NEUSS, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Descrizione

Esecuzione:

L’inserto auricolare 1110 è in poliuretano espanso ipoallergenico. Superficie liscia e resistente allo sporco. La forma conica garantisce un comfort ottimale e l’alto valore isolante offre una protezione efficace in presenza di un elevato inquinamento acustico. SNR = 35 dB (H = 33 dB, M = 33 dB, L = 31 dB).

Download & documenti

Prodotti correlati